Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für FORMAT Schraubstock 135mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller für FORMAT Schraubstock 135mm FORMAT
Drehteller für FORMAT Schraubstock 135mm FORMAT
Drehteller für FORMAT Schraubstock 135mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050060135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348362
EAN/GTIN:
     4317784348362
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock-drehuntersatz format
Drehteller Ausführung: Stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
für Backenbreite:
135 mm
Lochabstand/-Ø:
120/16 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Drehteller, Dreh-Teller, für, Schraubstock, Schraubstock-Drehteller, FORMAT, Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, Parallel-Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehör, Zubehör Parallelschraubstöcke, 3050060135, 50060135
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,80*
€ 40,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,16*
€ 41,94*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 32,19*
€ 41,98*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 32,11*
€ 42,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.