Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet FX-2000 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnet FX-2000 FLAIG
Lasthebemagnet FX-2000 FLAIG
Lasthebemagnet FX-2000 FLAIG
Lasthebemagnet FX-2000 FLAIG
Artikel-Nr.:
     214-3034940013
Hersteller:
     Flaig
Herst.-Nr.:
     11012000
EAN/GTIN:
     4053569816410
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 2000kg
lasthebemagnet
Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien.
Weitere Informationen:
Abmessung:
472 x 228 x 169 mm
Gewicht:
115 kg
max. Tragfähigkeit ab:
50 mm
Tragfähigkeit Rundmaterial:
1000 kg
Kranöse:
68 x 89 mm
Tragfähigkeit Flachmaterial:
2000 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebemagnet, 3034940013, 34940013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.783,51*
€ 1.929,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.887,61*
€ 1.984,91*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.882,66*
€ 1.985,07*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.910,72*
€ 2.016,16*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 2.296,97*
€ 2.404,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,02*
€ 2.295,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,64*
€ 2.262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,55*
€ 2.184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,53*
€ 2.158,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.794,44*
€ 2.135,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,51*
€ 2.122,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.