Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031340034
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753197
EAN/GTIN:
     4317784753197
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69893
Aufschraubfräserdorn DIN 69893
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Spannfutter für Einschraubfräser Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.
Weitere Informationen:
D1:
33 mm
L:
100 mm
A:
126 mm
M:
M12
d:
12,5 mm
D:
21 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, Schrumpffutter DIN 69893, schrumpffutter din 69893, Einschraubfräser, Spannfutter, Einschraubfutter, Einschraubfräseraufnahme, 3031340034, 31340034
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,44*
€ 147,90*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 122,19*
€ 149,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 150,49*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 150,55*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 152,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.