Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784753197, Fortis Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M12x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1099732
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753197
EAN/GTIN:
     4317784753197
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69893
Aufschraubfräserdorn DIN 69893
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784753197, Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M12x100mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Metrisches Gewinde:
M12
Auskraglänge:
100 mm
Innen-Ø:
12,5 mm
kleinster-Ø:
21 mm
Größter-Ø:
33 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, Schrumpffutter DIN 69893, schrumpffutter din 69893, Einschraubfrõser, AUFNAHME
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 120,36*
€ 148,28*
€ 4,90*
ab € 121,02*
€ 149,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 150,89*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 150,95*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,13*
€ 151,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.