Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 50X5,00X13 48 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423204
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2050500480AD
EAN/GTIN:
     4053569840842
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form A Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
48
Ø j15:
50 mm
Breite j11:
5 mm
Bohrung H7:
13 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 50mm, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423204, 15423204
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 24,01*
€ 32,75*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 32,77*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 24,08*
€ 33,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 37,76*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 30,72*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.