| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-126-1800 Herst.-Nr.: Saro-126-1800 EAN/GTIN: 4017337056842 |
| |
|
| | |
| SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch ED3 - Material: Edelstahl, - Der Elektro Döner/Gyrosgrill verügt über 3 oder 4 Heizelemente, - Die gleichmäßige Leistung der schlangenförmigen Heizelemente und der langsam drehende, Spieß sorgt für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches. Der ED3 hat eine Kapazität von bis zu 40kg Fleisch., - Die Heizeinheit ist fahrbar, somit lässt sich die Hitze und der Abstand zum Fleisch regulieren., - Warmhaltefunktion, - Steckdose für ein Döner-Messer, - Fettauffangbehälter, - 3 Heizelemente, - Kapazität: bis zu 40 kg Fleisch, - Abm.: B 530 x T 650 x H 780 mm Art.Nr: 126-1800
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,74* | € 1.335,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,51* | € 1.412,76* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,84* | € 1.482,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|