Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch ED3, Ansicht vorne
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch ED3, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-126-1800
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1800
EAN/GTIN:
     4017337056842
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill elektro
dönergrill
- Material: Edelstahl
- 3 schlangenförmige Heizelemente und der sich langsam drehende Spieß
sorgen für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches
- Fahrbare Heizeinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch
- Warmhaltefunktion
- Steckdose für ein Döner-Messer
- Fettauffangbehälter
- Kapazität: bis zu 40 kg Fleisch
- Abm.: B 530 x T 650 x H 780 mm
- Anschluss: 380 V - 60 Hz -5,4 KW
Weitere Suchbegriffe: SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch ED3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.150,57*
€ 1.322,47*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.220,59*
€ 1.399,07*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.293,52*
€ 1.468,59*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,07*
€ 1.664,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,06*
€ 1.649,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,42*
€ 1.564,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,73*
€ 1.513,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,59*
€ 1.452,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.