Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067859 - Anschlussleitungen, DOL-1208-G25MAC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037089
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067859
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
sick anschlussleitung
SICK - Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Loses Leitungsende, Leitung: 25 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: schleppkettentauglich, PVC, geschirmt, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm, Anschlusstechnik: Loses Leitungsende, Herstellernummer: 6067859
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 8-polig, SICK, 8-POLIG, ANSCHLUSSLEITUNG, HALOGENFREI, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 387,45*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 388,03*
Frei Haus
ab € 334,39*
€ 391,23*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,28*
€ 456,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.