Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung DOL-1208-G25MAC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-13685145
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorkabel

Anschlussleitung DOL-1208-G25MAC1

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, DOL-1208-G25MAC1, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Inkremental, SSI, Leitung: 25 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Inkremental, geschirmt, Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: schleppkettentauglich, PVC, geschirmt, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm, SSI, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 358,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,19*
€ 358,99*
Frei Haus
ab € 306,49*
€ 361,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.