Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3AUA0000058189 - Frequenzumrichter ACS355-03E-08A8-4 Pn 4,0kW / I2n 8,8A / IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 400 V ac / 8,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     2064-APR000000215
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058189
EAN/GTIN:
     6438177223641
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Unser ACS355 ist optimal für Systemintegratoren, OEMs oder Schaltschrankbauer. Es ist speziell für den Materialtransport, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die Gummi- und Kunststoffindustrie sowie für die Holzindustrie ausgelegt. Sie erhalten einen kostengünstigen, vielseitigen Antrieb mit guter Leistung und der besten Konnektivität seiner Klasse. Die Installation und Inbetriebnahme sind einfach und zeitsparend. Die Geräte haben ein optimiertes Design für den Einbau in Schaltschränke welcher Platz und Montagezeit spart. Viele Feldbusadapter sind verfügbar für flexible Anschlussmöglichkeiten. Die Vektorregelung ermöglicht sowohl den Betrieb von Asynchron- als auch von Permanentmagnetmotoren. Eine einfache visuelle Sequenzprogrammierung ermöglicht unabhängige und wiederholbare Betriebsabläufe. Die einheitliche Höhe und Tiefe der IP20 Produktreihe vereinfacht den Anschluss in den Schaltschränken. Viele integrierte Funktionen bieten den Maschinenbauern die benötigte Flexibilität bei Standard-Maschinenanwendungen wie funktionale Sicherheit (sicher abgeschaltetes Drehmoment), Brems-Chopper, EMV-Filter, Bremssteuerungsfunktion, Prozessregelungsfunktion (PID), Zählerfunktion und Überwachungsfunktion., Herstellernummer: 3AUA0000058189
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 4kw, inverter, abb inverter, Automation Products, FILTER, SCHALTSCHRANK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 591,96*
€ 652,71*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 596,54*
€ 654,56*
Frei Haus
ab € 594,21*
€ 670,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 623,46*
€ 696,21*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,59*
€ 920,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,61*
€ 1.095,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,32*
€ 1.059,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,05*
€ 1.038,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,59*
€ 1.016,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,37*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.