Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgang...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrieb...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja An...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrieb...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 9,2 A Serie = 3G3MX2 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 400Hz STO = Ja Bedieneinheit = J...