Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17430 Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Polyester-Umreifungsbänder phosp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
17430 Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Polyester-Umreifungsbänder phosp
17430 Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Polyester-Umreifungsbänder phosp
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17430
EAN/GTIN:
     4030198174302
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Verschlussklemme B.13mm STA f.Polyester-Umreifungsbänder phos.1000 St./Krt. Stahl, phosphatiert · für gewebte Umreifungsbänder aus Polyester · VE = Kartoninhalt Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
eClassID:
20360101
HerstellerNr:
17430
Werksnummer:
9000487815
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verschlussklemme
Ausfuehrung:
für Polyester-Umreifungsbänder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 30,34*
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 33,95*
15 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 28,89*
€ 38,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 47,59*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 77,24*
€ 97,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 22,86* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30514
ab € 37,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,19*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.