Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30514 Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Komposit Komposit · parallel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
30514 Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Komposit Komposit · parallel
30514 Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Komposit Komposit · parallel
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30514
EAN/GTIN:
     4030198305140
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
30514 Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Komposit Komposit · parallel liegende Polyesterfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind · optimaler Schutz bei scharfen Kanten und hoher Reibung · Kernloch-Ø 200 mm · einfache Handhabung durch hohe Stei
Weitere Informationen:
eClassID:
20360101
HerstellerNr:
30514
Werksnummer:
9000487810
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umreifungsband
Ausfuehrung:
Lauflänge 1100 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
56
2
€ 5,99*
ab € 43,71*
€ 55,89*
10 Tage
unbekannt
2
€ 7,99*
ab € 46,695*
€ 59,815*
7 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 168,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 55,89*
€ 66,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,84*
€ 58,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,71*
€ 52,01
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 111,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 42,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.