| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859475 Herst.-Nr.: 3339-48 EAN/GTIN: 4013142043398 |
| |
|
| | |
| Verpackungsklebeband Papier braun L.50m B.48mm Rl.KIP nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · zum sicheren Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen und zur Transportsicherung · sehr hohe Klebekraft · einf Weitere Informationen: | | eClassID: | 20360102 | HerstellerNr: | 3339-48 | Werksnummer: | 3000265593 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verpackungsklebeband Papier | Ausfuehrung: | Länge 50 m Breite 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,54* | € 4,65* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 3,66* | € 4,69* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,79* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,88* | € 4,87* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 8,90* | ab € 4,00* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|