| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000265593-NW Herst.-Nr.: 3339-48 EAN/GTIN: 4013142043398 |
| |
|
| | |
| nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · zum sicheren Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen und zur Transportsicherung · sehr hohe Klebekraft · einfach von Hand zu reißen und dennoch extrem reißfest · INGEDE zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: Papier · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: 77N · Klebkraft: 10N Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | braun | Ausführung: | Rolle | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,65* | € 4,63* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,52* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 3,64* | € 4,70* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,80* | | | | Lager 89Y5C | 16 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 8,90* | ab € 4,00* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|