Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 204085 Fiberscheibe CS 570 Ø 115 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 204085 Fiberscheibe CS 570 Ø 115 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /
KLINGSPOR 204085 Fiberscheibe CS 570 Ø 115 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /
KLINGSPOR 204085 Fiberscheibe CS 570 Ø 115 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805096
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204085
EAN/GTIN:
     4014855061402
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberscheibe CS 570 D.115mm K.24 f.INOX/Alu./NE-Metalle ZK KLINGSPOR Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Bohrungsform: Sternloch· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
204085
Werksnummer:
8000351800
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
2,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fiberscheibe
Ausfuehrung:
für INOX / Aluminium / NE-Metalle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,5888*
€ 0,8188*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,82*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,5842*
€ 0,8381*
Lager 1955
25
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,84*
4 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,626*
€ 0,866*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,22*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,48*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.