Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 87600 DÄMM- UND SCHALLSCHUTZMATTE, PU-SCHAUM, SCHWARZ, 500 MM X 500 MM X 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 87600 DÄMM- UND SCHALLSCHUTZMATTE, PU-SCHAUM, SCHWARZ, 500 MM X 500 MM X 1
Petec 87600 DÄMM- UND SCHALLSCHUTZMATTE, PU-SCHAUM, SCHWARZ, 500 MM X 500 MM X 1
Petec 87600 DÄMM- UND SCHALLSCHUTZMATTE, PU-SCHAUM, SCHWARZ, 500 MM X 500 MM X 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791884
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     87600
EAN/GTIN:
     4013558876009
Suchbegriffe:
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Antidröhnungsplatte
Antidröhungs-Platte
Flexible und einseitig selbstklebende Lärmschutzmatte auf PU-Schaumstoffbasis zum Beseitigen und Dämpfen von Schall, Lärm und Geräuschen an der  Karosserie. hervorragende Haftung auf Metall-und Kunststoffen zur Dämmung von Karosserieteilen wie z. B. Fahrzeuginnenraum, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel u.v.m. geräusch- und vibrationsdämmend für alle Frequenzbereiche geeignet hervorragend für CAR-HIFI Umbauten geeignet schmutz- und spritzwasserabweisend temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig absorbiert Schall und Lärm Einsatzbereich: Zum Beseitigen von störenden Geräuschquellen. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Fahrzeugbau, CAR HiFi & Tuning-Umbauten wie z. B. Einbau von Endstufen, Doorboards, Frequenzweichen, Soundboards, Boxen- und Lautsprecherbau (Tief-, Mittel-, Hochtöner, Bässe), Caravan, Bus, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen, Heizungs- und Maschinenbau, Industrie, Handwerk (Rollladenkasten und Fensterbänke) sowie Haushalt (Garage und Spüle) und Hobby. Zum Beseitigen von störenden Geräuschquellen. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Fahrzeugbau, CAR HiFi & Tuning-Umbauten wie z. B. Lautsprecherbau, Einbau von Endstufen, Doorboards, Frequenzweichen, Soundboards, Boxen- und Lautsprecherbau (Tief-, Mittel-, Hochtöner, Bässe), Caravan, Bus, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen, Heizungs- und Maschinenbau, Industrie, Handwerk (Rollladenkasten und Fensterbänke) sowie Haushalt (Garage & Spüle) und Hobby. Zum Beseitigen von störenden Geräuschquellen in den Bereichen Karosserie- und Fahrzeugbau, Car-HiFi und Tuning, Caravan, Bus und Handwerk. Anwendbar an Tür- und Seitenteilen, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Flächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. ­Karosserie Dämm- & Schallschutzmatte mit einem scharfen Messer auf die gewünschte Fläche zuschneiden. Anschließend Schutzfolie abziehen und Montage vornehmen, dabei gleichmäßig und fest andrücken. Vollflächige Verklebung muss sichergestellt werden. Niedrigere Temperatur erschwert die Verarbeitung. Technisches Datenblatt beachten! (Download der ­PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87600
Werksnummer:
87600
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 12,05*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,57*
€ 16,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
87610
ab € 8,71*
Ähnlich
Petec
98140
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.