Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA RAINWEAR 150015010 Zipp-in Jacke WORKING XTREME Größe XXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA RAINWEAR 150015010 Zipp-in Jacke WORKING XTREME Größe XXL schwarz
ELKA RAINWEAR 150015010 Zipp-in Jacke WORKING XTREME Größe XXL schwarz
ELKA RAINWEAR 150015010 Zipp-in Jacke WORKING XTREME Größe XXL schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790147
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     150015010
EAN/GTIN:
     5706219301901
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Innenjacke
Zipp-in Jacke WORKING XTREME Gr.XXL schwarz ELKA RAINWEAR 100% Polyester, ca. 240 g/m² · einzippbar durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss an der Front · vertikale Reißverschlusstasche auf der Brusttasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · extra Rückenlänge, Gr. L: 77 cm · segment
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
150015010
Werksnummer:
4000380653
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zipp-in Jacke
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 33,13*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,66*
€ 33,29*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 33,45*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 34,65*
5 Tage
10
€ 8,90*
ab € 26,535*
€ 35,365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.