Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE 192058073 Hebelzug Yalehandy Tragfähigkeit 250 kg Hubhöhe 3 m mit Lastdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE 192058073 Hebelzug Yalehandy Tragfähigkeit 250 kg Hubhöhe 3 m mit Lastdruck
YALE 192058073 Hebelzug Yalehandy Tragfähigkeit 250 kg Hubhöhe 3 m mit Lastdruck
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664548
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058073
EAN/GTIN:
     4053981986975
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Handy Trgf.250kg Hubh.3m m.Lastdruckbr.YALE kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung Weitere technische Eigenschaften: · kürzester Hakenabstand: 240mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21070601
HerstellerNr:
192058073
Werksnummer:
9000360052
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
2,995000
Gewicht brutto Kg:
2,995000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hebelzug
Ausfuehrung:
ohne Rutschkupplung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,99*
ab € 113,41*
€ 137,08*
1 Tag
31
€ 5,50*
ab € 113,33*
€ 137,08*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 137,68*
1 Tag
22
€ 5,59*
ab € 115,43*
€ 138,68*
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 116,02*
€ 140,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.