Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Yalehandy Trgf.250kg Hubh.3m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000360052
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058073
EAN/GTIN:
     4053981986975
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung ·Weitere technische Eigenschaften:· kürzester Hakenabstand: 240mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
2,8 kg
Kettengröße:
4x12
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 113,41*
€ 137,08*
Lager 1498
31
€ 5,50*
ab € 113,33*
€ 137,08*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 137,68*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 115,43*
€ 138,68*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 139,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.