| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518822 Herst.-Nr.: 3860350 EAN/GTIN: 4036351038443 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3860350 Magnetkernbohrmaschine MB 351 F - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Hochwertige Konstruktion
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- Sichere und zuverlässige Funktion
Besonderheiten MB 351 F - Ausbalancierter Tragekomfort
- Bedienhebel beidseitig einsetzbar
- LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche
- Handlich und leicht
- Optimaler Einsatz auf engstem Raum
- Flache Ausführung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3860350 | Werksnummer: | 3860350 | Länge netto mm: | 460,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 395,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 13,970000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 510,18* | € 572,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,15* | € 572,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,42* | € 574,75* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,98* | € 671,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|