| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518390 Herst.-Nr.: 2406405 EAN/GTIN: 4036351297147 |
| |
|
| | |
| Aircraft WB Mini PRO Winkelbohrmaschine - Für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen und in beengten Platzverhältnissen
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit bei kontinuierlichem Betrieb
- Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
- Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2406405 | Werksnummer: | 2406405 | Länge netto mm: | 194,00 | Breite netto mm: | 88,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,610000 | Gewicht brutto Kg: | 0,810000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,96* | € 120,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,10* | € 120,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,26* | € 138,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,59* | € 157,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|