Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 16-2 (100/50) A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 16-2 (100/50) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 16-2 (100/50) A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511825
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,20319E+14
EAN/GTIN:
     4051426845405
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 16-2 (100/50) A 4 1 Stück LINDAPTER Artikel 82031 A 4 HB LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 16-2 (100/50) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.940· Länge: 2mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,20319E+14
Werksnummer:
8000641932
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HB 16-2 (100/50)
Norm:
R 82031 m.6-kantschraube
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 57,4197*
€ 73,84*
4 Tage
12
€ 5,59*
ab € 59,0462*
€ 74,9462*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 60,00*
€ 75,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 60,12*
€ 76,08*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,3949*
€ 84,95993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,6097*
€ 80,45554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,8997*
€ 78,42064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,4197*
€ 68,32944
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.