| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976511811 Herst.-Nr.: 8,2031E+14 EAN/GTIN: 4051426845269 |
| |
|
| | |
| Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 16-3 (120/71) 8.8 feuerverz. 1Stück Artikel 82031 Stahl HB feuerverzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 16-3 (120/71) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.020· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23159090 | HerstellerNr: | 8,2031E+14 | Werksnummer: | 8000641918 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | HB 16-3 (120/71) | Norm: | R 82031 m.6-kantschraube | Produktart: | Hohlraumdübel | Ausfuehrung: | 8.8 feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,4644* | € 30,5344* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,0797* | € 31,6796* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 23,8554* | € 32,2454* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,76* | € 33,64* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,33* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|