| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976511810 Herst.-Nr.: 8,2031E+14 EAN/GTIN: 4051426845252 |
| |
|
| | |
| Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 16-2 (100/50) 8.8 feuerverz. 1St LINDAPTER Artikel 82031 Stahl HB feuerverzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 16-2 (100/50) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.020· Länge: 2mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23159090 | HerstellerNr: | 8,2031E+14 | Werksnummer: | 8000641917 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | HB 16-2 (100/50) | Norm: | R 82031 m.6-kantschraube | Produktart: | Hohlraumdübel | Ausfuehrung: | 8.8 feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,3898* | € 27,8418* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,8959* | € 28,3559* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,80* | € 29,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,53* | € 30,49* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,2974* | € 31,4474* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|