Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.Senkschraube HBCSK 10-1 ( 50/22) 10.9 galvanis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.Senkschraube HBCSK 10-1 ( 50/22) 10.9 galvanis
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.Senkschraube HBCSK 10-1 ( 50/22) 10.9 galvanis
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511788
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,2031E+14
EAN/GTIN:
     4051426845474
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Hohlraumdübel R 82031 Senkschraube HBCSK 10-1 (50/22) 10.9 verz. 1St. LINDAPTER Artikel 82031 Stahl HBCSK galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HBCSK für Befest. an Hohlprofilen · mit Senkschrauben - Abmessung: HBCSK 10-1 ( 50/22) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.013· Länge: 1mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,2031E+14
Werksnummer:
8000641895
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HBCSK 10-1 ( 50/22)
Norm:
R 82031 m.Senkschraube
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,428*
€ 18,578*
Lager 1955
172
1
€ 5,99*
ab € 15,3822*
€ 21,3755*
4 Tage
121
1
€ 5,59*
ab € 15,8193*
€ 21,7593*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,53*
€ 22,63*
2 Tage
172
1
€ 5,50*
ab € 17,65*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,3755*
€ 25,43685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5989*
€ 24,51269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,3822*
€ 23,06482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,8422*
€ 22,42222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0422*
€ 21,47022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3822*
€ 18,30482
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.