| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494931 Herst.-Nr.: 439813300 EAN/GTIN: 4018445128353 |
| |
|
| | |
| Emco WC-Set ROUND PapHal. Bürstengarnitur Haken schwarz mit Klebe-Set Weitere technische Eigenschaften: · Mit Ablage: Nein · Mit Glas: Nein · Mit Glashalter: Nein · Mit Haken: Ja · Mit Reserverollenhalter: Nein · Mit Schwammhalter: Nein · Mit Seifenpumpe: Nein · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: J Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 439813300 | Werksnummer: | 6000698436 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | WC-Set | Ausfuehrung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, toilettenbürsten-garnitur glas |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,01* | € 87,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,80* | € 94,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,11* | € 94,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,67* | € 95,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,06* | € 242,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|