| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000698436 Herst.-Nr.: 439813300 EAN/GTIN: 4018445128353 |
| |
|
| | |
| mit Klebe-SetWeitere technische Eigenschaften:· Mit Ablage: Nein· Mit Glas: Nein· Mit Glashalter: Nein· Mit Haken: Ja· Mit Reserverollenhalter: Nein· Mit Schwammhalter: Nein· Mit Seifenpumpe: Nein· Mit Toilettenpapierhalter: Ja· Mit WC-Bürste: Ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, toilettenbürsten-garnitur glas, 0130286142517, Set, SETEST, SETESTVC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,97* | € 87,45* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 73,76* | € 94,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,07* | € 94,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,63* | € 95,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,90* | € 242,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|