| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453434 Herst.-Nr.: B15.131 EAN/GTIN: 4021885122386 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN B15.131 Ersatzrad Rad-D. 125 mm Tragfähigkeit 450 kg Kunststoff weiß Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 12,5mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21070301 | HerstellerNr: | B15.131 | Werksnummer: | 3000275637 | Länge netto mm: | 125,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 450 kg | Produktart: | Ersatzrad | Ausfuehrung: | Kunststoff weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,88* | € 11,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,80* | € 12,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,52* | € 14,32* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,18* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|