Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B15.131
EAN/GTIN:
     4021885122386
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · KugellagerWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 12,5mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
12,5 mm
Nabenlänge:
59 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,94*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 12,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,52*
€ 14,32*
€ 7,95*
ab € 11,18*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
N110.B15.103
ab € 12,21*
Sonstiges
k.A.
LSS410.B15.126
ab € 13,29*
Sonstiges
k.A.
L610.B15.126
ab € 17,88*
Sonstiges
k.A.
N110.B15.128
ab € 13,74*
Sonstiges
k.A.
L410.B15.151
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
N110.B15.153
ab € 15,93*
Sonstiges
k.A.
L610.B15.152
ab € 20,03*
Sonstiges
k.A.
L500.B61.101
ab € 6,53*
Sonstiges
k.A.
N100.B15.103
ab € 21,14*
Sonstiges
k.A.
LS400.B61.125
ab € 10,29*
Sonstiges
k.A.
LSS400.B15.126
ab € 14,28*
Sonstiges
k.A.
LSS420.B15.126
ab € 16,83*
Sonstiges
k.A.
L600.B15.126
ab € 22,01*
Sonstiges
k.A.
N100.B15.128
ab € 22,41*
Sonstiges
k.A.
L620.B15.126
ab € 27,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.