Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK G25 100 Metallsäge PUK G25 100 Gesamtlänge 313 mm Blattlänge 300 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUK G25 100 Metallsäge PUK G25 100 Gesamtlänge 313 mm Blattlänge 300 mm verzinkt
PUK G25 100 Metallsäge PUK G25 100 Gesamtlänge 313 mm Blattlänge 300 mm verzinkt
PUK G25 100 Metallsäge PUK G25 100 Gesamtlänge 313 mm Blattlänge 300 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976451281
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     G25 100
EAN/GTIN:
     4010124251000
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
PUK G25 100 Metallsäge PUK G25 100 Gesamtlänge 313 mm Blattlänge 300 mm verzinkt ergonomischer Sägegriff für Metallsägeblatt · schwarzer Kunststoffgriff · verzinkter Führungsbügel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verzinkter Führungsbügel · Zähne per Zoll: 24
Weitere Informationen:
eClassID:
21042201
HerstellerNr:
G25 100
Werksnummer:
4000814067
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 313 mm Blattlänge 300 mm
Produktart:
Metallsäge
Ausfuehrung:
verzinkter Führungsbügel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 4,61*
€ 6,57*
1 Tag
78
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,81*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,82*
1 Tag
78
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,84*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.