| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000814067 Herst.-Nr.: G25 100 EAN/GTIN: 4010124251000 |
| |
|
| | |
| ergonomischer Sägegriff für Metallsägeblatt · schwarzer Kunststoffgriff · verzinkter FührungsbügelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verzinkter Führungsbügel· Zähne per Zoll: 24 Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 300 mm | Gesamtlänge: | 313 mm | Gewicht: | 161 g | Marke: | PUK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, josef haunstetter bügelsäge, taschensäge, eisensäge 30 cm, Metallhandsägen, Metallsägen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,59* | € 6,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,81* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,85* | € 6,92* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,77* | € 6,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,86* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|