| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398459 Herst.-Nr.: 3071338 EAN/GTIN: 4030635038723 |
| |
|
| | |
| Optimum 3071338 Magnetbohrmaschine - Stirnradgetriebe für den Dauereinsatz konzipiert
- Ideal für den Stahl-, Fahrzeug-, Maschinenbau, usw.
- Hohe Magnethaltekraft für sicheres Arbeiten
- Ergonomische Einhandbedienung durch übersichtlich angebrachte Bedienelemente
- Serienmäßig mit Sicherheitsriemen für Vertikal- und Über-Kopf-Anwendungen
Ausstattungsdetails: Magnethaltekraft- Starker Magnet mit 14,5 KN Haltekraft
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3071338 | Werksnummer: | 3071338 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 8,200000 | Gewicht brutto Kg: | 14,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Magnetbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,29* | € 535,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,26* | € 535,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,93* | € 537,44* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,45* | € 661,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|