Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 48 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 48 mm
Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 48 mm
Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976225978
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-48
EAN/GTIN:
     4013142804487
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Feinkrepp 3804 leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur · Gesamtdicke: 0,14mm · Reißkraft: 30 N / 10mm · Klebkraft: 3,2 N / 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230309
HerstellerNr:
3804-48
Werksnummer:
4000353273
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Feinkrepp
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 48 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,48*
2 Tage
1040
20
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,97*
€ 2,60*
Lager 1955
1040
20
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,80*
4 Tage
780
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,85*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,36*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.