Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp 3804 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353273
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-48
EAN/GTIN:
     4013142804487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdicke: 0,14mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 3,2 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +60 °C
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,47*
1 Tag
1360
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,58*
Lager 1690
1020
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,59*
1 Tag
952
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,97*
€ 2,60*
5 Tage
1360
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,37*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.