Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 2009977 GELB Deckel Polyethylen gelb passend für Müllgroßbehälter 240 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 2009977 GELB Deckel Polyethylen gelb passend für Müllgroßbehälter 240 l
SULO 2009977 GELB Deckel Polyethylen gelb passend für Müllgroßbehälter 240 l
SULO 2009977 GELB Deckel Polyethylen gelb passend für Müllgroßbehälter 240 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2019609008
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2009977 GELB
EAN/GTIN:
     4054773028750
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
deckel für mülltonnen
Deckel PE gelb f.Müllgroßbehälter 240l SULO für 240 l Müllgroßbehälter · aus stabilem Polyethylen (PE) · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2009977 GELB
Werksnummer:
9000466227
Länge netto mm:
691,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Deckel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 15,78*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 11,27*
€ 15,85*
1 Tag
49
6
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,64*
1
€ 7,95*
ab € 12,20*
€ 17,74*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.