Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE gelb f.Müllgroßbehälter 240l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466227
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2004527
EAN/GTIN:
     4054773028750
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
mülltonnendeckel sulo 240l
deckel für mülltonnen
für 240 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
240 l
Farbe:
gelb
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen 240l, Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 15,35*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 10,98*
€ 15,43*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 15,76*
1 Tag
14
6
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,54*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,42*
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.