Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 10 R 88215 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 10 R 88215 Stahl galvanisch verzinkt
Flügelmutter M 10 R 88215 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417630
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     882150100100000
EAN/GTIN:
     4043952672266
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter R 88215 M10 Stahl galv.verz. 100 Stück ~DIN 315 Stahl Aktikel 88215 galvanisch verzinkt Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
882150100100000
Werksnummer:
8000229751
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
R 88215
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0867*
€ 0,1228*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,96*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 9,00*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,58*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.