| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019349677 Herst.-Nr.: 009122000120080 EAN/GTIN: 4043952157206 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x 80 12.9 50 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009122000120080 | Werksnummer: | 8000163469 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,082500 | Gewicht brutto Kg: | 0,082500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 80 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m12 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2717* | € 0,3881* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2938* | € 0,3938* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2939* | € 0,3968* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3022* | € 0,4022* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2756* | € 0,4051* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|