Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form Messing
Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347870
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003157000040000
EAN/GTIN:
     4043952063880
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM4 Messing 100 Stück DIN 315 Messing Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003157000040000
Werksnummer:
8000155454
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2141*
€ 0,2841*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 21,61*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,27*
€ 21,71*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,52*
€ 22,11*
Lager 1955
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,65*
€ 22,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.