Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 3 DIN 315 runde Form Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 3 DIN 315 runde Form Messing
Flügelmutter M 3 DIN 315 runde Form Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347761
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003157000030000
EAN/GTIN:
     4043952063873
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM3 Messing 100 Stück DIN 315 Messing Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003157000030000
Werksnummer:
8000155453
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1606*
€ 0,2106*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 16,12*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,21*
€ 16,20*
Lager 1955
29
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 16,83*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 17,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.