Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 6 DIN 315 runde Form Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 6 DIN 315 runde Form Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt
Flügelmutter M 6 DIN 315 runde Form Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347048
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003150100060000
EAN/GTIN:
     4043952063798
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM6 Temperguss/Stahl galv.verz. 100St. DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003150100060000
Werksnummer:
8000155445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1521*
€ 0,2061*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1608*
€ 0,2108*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,11*
€ 16,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 16,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 17,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.