Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form Messing
Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346741
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003157000120000
EAN/GTIN:
     4043952063934
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM12 Messing 50 Stück DIN 315 Messing Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003157000120000
Werksnummer:
8000155459
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061120
Gewicht brutto Kg:
0,061120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5579*
€ 2,0079*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 56,63*
€ 76,505*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 61,565*
€ 77,825*
Lager 1955
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 61,98*
€ 79,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 63,75*
€ 80,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,06*
€ 94,0814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.