Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 30317 Herren Berufsweste Terrax Workwear Größe XXL schwarz/limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 30317 Herren Berufsweste Terrax Workwear Größe XXL schwarz/limette
TERRAX 30317 Herren Berufsweste Terrax Workwear Größe XXL schwarz/limette
TERRAX 30317 Herren Berufsweste Terrax Workwear Größe XXL schwarz/limette
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341076
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     30317
EAN/GTIN:
     4055316348779
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Herren Berufsweste Terrax Workwear Gr.XXL schwarz/limette 100% Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · 2 Einschubtaschen · reflektierende Details · wind- und wasserabweisendWeitere technische Eigenschaften:· Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
30317
Werksnummer:
4000379388
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Berufsweste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 23,77*
€ 31,49*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 24,05*
€ 31,65*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 24,63*
€ 32,38*
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 34,22*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 26,055*
€ 34,295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
30317-1048
ab € 23,76*
Ähnlich
TERRAX
30317-1048
ab € 23,71*
Ähnlich
TERRAX
30317-1048
ab € 23,88*
Ähnlich
TERRAX
4300 FB6310
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.