| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000378043 Herst.-Nr.: 4300 FB6310 EAN/GTIN: 4029148628163 |
| | |
|
| | |
| robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · viele funktionelle Taschen Weitere technische Eigenschaften: · Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, terrax herrenweste, arbeits weste, arbeitsweste grau, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,70* | € 31,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 23,95* | € 31,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,12* | € 35,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,20* | € 38,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,85* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|