Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND 2121-1 Regenschutzjacke Herning Größe M gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAFTLAND 2121-1 Regenschutzjacke Herning Größe M gelb
CRAFTLAND 2121-1 Regenschutzjacke Herning Größe M gelb
CRAFTLAND 2121-1 Regenschutzjacke Herning Größe M gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077850
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2121
EAN/GTIN:
     4025888232233
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Regenschutzjacke Herning Gr.M gelb CRAFTLAND Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patten
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
2121
Werksnummer:
4000378380
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe M
Produktart:
Regenschutz-Jacke
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,33*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 7,74*
€ 10,43*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 10,49*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 8,16*
€ 10,89*
Lager 1955
46
1
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-2
ab € 7,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 7,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 6,83*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-2
ab € 5,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 6,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-3
ab € 5,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-4
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.