| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019018663 Herst.-Nr.: 605139_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU_XL EAN/GTIN: 4046181901824 |
| |
|
| | |
| Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1, IEC_61482-2_K1, EN_ISO_20471_2, EN_1149-3-5 Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und Ärmel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 605139_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU_XL | Werksnummer: | 605139_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU_XL | Profil: | XL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | XL | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,67* | € 92,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,61* | € 92,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,75* | € 95,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,79* | € 97,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,42* | € 103,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|