| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1444694 Herst.-Nr.: 605139-XL EAN/GTIN: 4046181901824 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
605139-235/XL, Poloshirt 139, Größe XL Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1, IEC_61482-2_K1, EN_ISO_20471_2, EN_1149-3-5 Polokragen mit Knopfleiste, Lang- arm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und Ärmel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,93* | € 93,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,29* | € 93,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,35* | € 103,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,12* | € 104,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|