| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954034 Herst.-Nr.: 595455000 EAN/GTIN: 4022009339352 |
| |
|
| | |
| GE Schubladenfront Weiß zu Schrank 807045 Geberit Set Schubladenfronten für Seitenschrank Farbe / Oberfläche · Farbe: weißZusätzlicher Lieferumfang · Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 595455000 | Werksnummer: | 6000512354 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | GE Schubladenfront Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,83* | € 131,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,73* | € 139,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,88* | € 141,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,42* | € 261,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|