| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903427 Herst.-Nr.: 597556000 EAN/GTIN: 4022009325119 |
| |
|
| | |
| GE Schubladenfront Weiß zu Silk Hocker 816072 Keramag Schubladenfront für Hocker Farbe / Oberfläche · Farbe: weißZusätzlicher Lieferumfang · Schubladenfront Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 597556000 | Werksnummer: | 6000511135 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | GE Schubladenfront Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,62* | € 37,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,32* | € 39,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,78* | € 40,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,30* | € 73,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|